Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten PP-Compact, 12 Fächer, transparent, 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortimentskasten PP-Compact, 12 Fächer, transparent, 10 Stk.
Sortimentskasten PP-Compact, 12 Fächer, transparent, 10 Stk.
Sortimentskasten PP-Compact, 12 Fächer, transparent, 10 Stk.
Sortimentskasten PP-Compact, 12 Fächer, transparent, 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     610-WA.603700VE
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     WA.603700VE
EAN/GTIN:
     4007228704129
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskasten PP-Compact mit 12 Fächern, transparent, 10 Stück

Sortimentskasten PP-Compact aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP). Vielfältige Facheinteilungen und Fächervarianten bieten ein breites Anwendungsspektrum. Sorgt für Ordnung und Übersicht im Beruf, Haushalt und Hobby. Das transparente Design erlaubt einen Blick auf den gesamten Inhalt. Der Sortimentskasten ist temperaturbeständig von -20°C bis +70°C und lebensmittelgeeignet.

 

Detail Informationen:

  • Art.-Nr. WA.603700VE
  • Sortimentskasten PP-Compact, 12 Fächer, transparent, 10 Stück
  • Außenmaß: T/B/H 170 x 250 x 46 mm
  • 12 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 5 = 82 x 38 x 40 mm
  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich

Ähnliche Sortimentskästen aus der Serie PP-Compact, transparent

  • WA.603600               Sortimentskasten PP-Compact mit 8 Fächern, 1 Stk.
  • WA.603600VE          Sortimentskasten PP-Compact mit 8 Fächern, 10 Stk.
  • WA.603700               Sortimentskasten PP-Compact mit 12 Fächern, 1 Stk.
  • WA.603800               Sortimentskasten PP-Compact mit 13 Fächern, 1 Stk.
  • WA.603800VE          Sortimentskasten PP-Compact mit 13 Fächern, 10 Stk.
  • WA.603900               Sortimentskasten PP-Compact mit 18 Fächern, 1 Stk.
  • WA.603900VE          Sortimentskasten PP-Compact mit 18 Fächern, 10 Stk.

Ähnliche Sortimentskästen aus der Serie PP-Compact, farbig

  • WA.608100               Sortimentskasten PP-Compact mit 8 Fächern, rot, 1 Stk.
  • WA.608100VE          Sortimentskasten PP-Compact mit 8 Fächern, rot, 10 Stk.
  • WA.608200               Sortimentskasten PP-Compact mit 12 Fächern, gelb, 1 Stk.
  • WA.608200VE          Sortimentskasten PP-Compact mit 12 Fächern, gelb, 10 Stk.
  • WA.608300               Sortimentskasten PP-Compact mit 18 Fächern, blau, 1 Stk.
  • WA.608300VE          Sortimentskasten PP-Compact mit 18 Fächern, blau, 10 Stk.

  • Tiefe: 170 mm
  • Breite: 250 mm
  • Höhe: 46 mm
  • Gewicht: 0.29 kg
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farbe: transparent
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentkasten 12 fächer hünersdorff gmbh, sortierkasten, sortierkasten 12-fach, WA.603700VE, 603700VE, Sortimentskasten PP-Compact mit 12 Fächern, Sortimentskästen, Aufbewahrungsbox
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 6,43*
Lager 610
unbekannt
10
€ 8,90*
ab € 4,745*
€ 6,455*
5 Tage
490
10
€ 6,90*
ab € 5,21*
€ 8,10*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 14,27*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,455*
€ 7,68145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,945*
€ 7,07455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,595*
€ 6,65805
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,745*
€ 5,64655
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
608200
ab € 4,70*
Ähnlich
Hünersdorff
603800
ab € 4,79*
Ähnlich
Hünersdorff
603900
ab € 4,71*
Ähnlich
Hünersdorff
608300
ab € 4,82*
Ähnlich
Hünersdorff
603600
ab € 4,65*
Ähnlich
Hünersdorff
608100
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.