Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sort-kasten PP-COMPACT, 13 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976234080
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     603800
EAN/GTIN:
     4007228704396
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Sortimentskästen PP-COMPACT aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen, 170 x 250 x 46 mm, 13 Fächer, transparent

  • Unterteil und Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • t=Tiefe=170 mm     b=Breite=250 mm      h=Höhe=46 mm
  • 13 Fächer / Facheinteilungen siehe Piktogramm
  • Fächermaße: 1= 65 x 242 x 40 mm 3=  48 x 38 x 40 mm                                     
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
170
Breite (mm):
250
Höhe (mm):
46
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten, Sortimentkasten,Sortimentkästen,Aufbewahrungsbox,Aufbewahrungskoffer,Kabelschuh,Kabelschuh-Sortiment,Kleinteilekoffer,Kleinteilemagazin,Sortimentskoffer,Stahlblechkasten,Koffer,Lagerung,Logistiksysteme,Sortierkasten,Sortierbox,EuroPlus,Sortimentskiste,Sortierkiste,Lagerkasten,Lagerbox,Ordnungssysteme,Lagereinrichtung,Werkstatt,Werkstatteinrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,79*
€ 6,36*
5 Tage
550
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,99*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 36,24*
€ 49,71*
1 Tag
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,62*
€ 51,33*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,90*
ab € 46,60*
€ 61,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
603700
ab € 4,72*
Ähnlich
Hünersdorff
608200
ab € 4,70*
Ähnlich
Hünersdorff
603900
ab € 4,71*
Ähnlich
Hünersdorff
608300
ab € 4,82*
Ähnlich
Hünersdorff
603600
ab € 4,65*
Ähnlich
Hünersdorff
608100
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.