Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten PP-Premium mit 12 Einsatzboxen, 6 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sortimentskasten PP-Premium mit 12 Einsatzboxen, 6 Stk.
Sortimentskasten PP-Premium mit 12 Einsatzboxen, 6 Stk.
Sortimentskasten PP-Premium mit 12 Einsatzboxen, 6 Stk.
Artikel-Nr.:
     610-WA.600700VE
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     WA.600700VE
EAN/GTIN:
     4007228704228
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentskasten PP-Premium mit 12 Einsatzboxen und Tragegriff, blau, 6 Stück

Sortimentskasten PP-PREMIUM aus bruchsicherem und formstabilem Polypropylen (PP). Sorgt für Ordnung und Übersicht im Beruf, Haushalt und Hobby. Durch den transparenten Deckel hat man alles wunderbar im Blick. Der Sortimentskasten ist temperaturbeständig von -20°C bis +70°C und lebensmittelgeeignet.

 

Detail Informationen:

  • Art.-Nr. WA.600700VE
  • Sortimentskasten PP-Premium mit 12 Einsatzboxen, Tragegriff, 6 Stück
  • Außenmaß: T/B/H 225 x 335 x 55 mm
  • 12 Einsatzboxen: 12 x Art.Nr. WA.622200 gelb
  • farbiges Unterteil und transparenter, dicht schließender Deckel aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen
  • mit Tragegriff, stabilen Scharnieren und Verschlüssen
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei, beständig gegen übliche Säuren und Laugen
  • Ersatzteile: Scharniere und Deckel
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich

Ähnliche Sortimentskästen aus der Serie PP-Premium

  • WA.600100        Sortimentskasten PP-Premium, Tragegriff, 1 Stk.
  • WA.600100VE   Sortimentskasten PP-Premium, Tragegriff, 6 Stk.
  • WA.600600        Sortimentskasten PP-Premium mit 9 Einsatzboxen, 1 Stk.
  • WA.600600VE   Sortimentskasten PP-Premium mit 9 Einsatzboxen, 6 Stk.
  • WA.600700        Sortimentskasten PP-Premium mit 12 Einsatzboxen, 1 Stk.
  • WA.600800        Sortimentskasten PP-Premium mit 14 Einsatzboxen, 1 Stk.
  • WA.600800VE   Sortimentskasten PP-Premium mit 14 Einsatzboxen, 6 Stk.
  • WA.600900        Sortimentskasten PP-Premium mit 24 Einsatzboxen, 1 Stk.
  • WA.600900VE   Sortimentskasten PP-Premium mit 24 Einsatzboxen, 6 Stk.

  • Tiefe: 225 mm
  • Breite: 335 mm
  • Höhe: 55 mm
  • Gewicht: 0.74 kg
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Unterteil: Farbe blau
  • Oberteil: Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentskoffer einsatz gelb, einsatz sortimentskoffer, sortierkasten 12-fach, WA.600700VE, 600700VE, Sortimentskasten PP-Premium mit 12 Einsatzboxen, Sortimentskästen, Aufbewahrungsbox
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,86*
€ 13,10*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 14,95*
4 Tage
380
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,74*
€ 16,60*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 18,82*
Lager 610
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,90*
ab € 61,89*
€ 76,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,75*
€ 91,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,74*
€ 90,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,18*
€ 85,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,75*
€ 84,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 69,00*
€ 82,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 61,89*
€ 73,65
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 10,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
622300
ab € 0,64*
Zubehör
Hünersdorff
622400
ab € 1,01*
Zubehör
Hünersdorff
622100
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.