Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 600700 Sortimentskasten PP-Premium, 12 Einsatzboxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 600700 Sortimentskasten PP-Premium, 12 Einsatzboxen
Hünersdorff 600700 Sortimentskasten PP-Premium, 12 Einsatzboxen
Hünersdorff 600700 Sortimentskasten PP-Premium, 12 Einsatzboxen
Artikel-Nr.:
     158-HL1040
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     600700
EAN/GTIN:
     4007228704228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Sortierkasten
Sortimentbox
Hünersdorff Sortimentskasten PP-Premium bruchsicher und formstabil
Hünersdorff Sortimentskasten PP-Premium

  • mit Tragegriff
  • farbiges Unterteil
  • transparenter, dicht schließender, Deckel
  • lebensmittelgeeignet
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • Einsatzboxenhöhe: 4,5 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
33,5
Höhe [cm]:
5,5
Tiefe [cm]:
22,5
Produktart:
Sortimentskasten
Produktkategorie:
Kleinteilelagerung
Anzahl Einsatzboxen:
12
Material:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 9,88*
€ 13,11*
17 Tage
unbekannt
6
€ 8,90*
ab € 10,415*
€ 13,685*
1
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 15,15*
6 Tage
380
6
€ 6,90*
ab € 10,74*
€ 16,54*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 12,86*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
622300
ab € 0,64*
Zubehör
Hünersdorff
622400
ab € 1,01*
Zubehör
Hünersdorff
622100
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.