Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff Kanister aus Metall, 20 L, oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftstoff Kanister aus Metall, 20 L, oliv
Kraftstoff Kanister aus Metall, 20 L, oliv
Artikel-Nr.:
     610-WA.434701
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     WA.434701
EAN/GTIN:
     4007228704495
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
SONDERPREIS

Leichte Kratzer am Kanister

Kraftstoff-Kanister aus Metall, 20L, oliv für den professionellen Einsatz unter härtesten Bedingungen
(bitte beachten Sie die Bestimmungen der UN-Zulassung)

Beschreibung:

  • Art.-Nr. WA.434701
  • Kraftstoff-Kanister aus Metall 20 Liter
  • Pulverbeschichtet und hergestellt aus 0,9 mm Stahl
  • mit patentiertem Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kanisters
  • Spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
  • bandverschweißte Griff sorgen für Festigkeit
  • mit UN-Zulassung nach GGVS für den Transport von Gefahrgütern
  • hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung
    des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
  • Entleerungszeit minimal dank breitem Entlüftungskanal
  • Kanisterhalterungen und Auslaufrohre als Zubehör erhältlich
  • Ansaugsystem zum direkten Einspeisen von z.B. Generatoren als Zubehör erhältlich
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 45 x 35 mm
  • Zulassungs-Nr.: 3A1/Y/100/............./D/BAM 6210-VP

Weitere Kraftstoff-Kanister aus Metall

  • WA.434400 Kraftstoff-Kanister aus Metall 5 Liter
  • WA.434601 Kraftstoff-Kanister aus Metall 10 Liter
  • WA.444450 Kraftstoff-Kanister mit Explosionsunterdrückungssystem 5 Liter
  • WA.444650 Kraftstoff-Kanister mit Explosionsunterdrückungssystem 10 Liter
  • WA.444750 Kraftstoff-Kanister mit Explosionsunterdrückungssystem 20 Liter

Zubehör für Kraftstoff-Kanister aus Metall

  • WA.434800 Auslaufrohr starr, Länge 195 mm
  • WA.434801 Auslaufrohr flexibel Länge 195 mm
  • WA.435300 Auslaufrohr flexibel Länge 380 mm
  • WA.434802 Auslaufrohr für Diesel flexibel, Länge 380 mm
  • WA.435800 Ansaugsystem, Länge 460 mm
  • WA.411100 Ersatzdichtung oval für Kanister
  • WA.435500 Kanister-Halterung für 20 Liter

Länge: 343 mm
Breite: 165 mm
Höhe: 469 mm

Gewicht: 4.28 kg

Weitere Suchbegriffe: GHS-Etiketten, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 20l, ghs etiketten, WA.434701, 434701, Kraftstoff, Kanister, Transport-Kanister
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 34,12*
€ 42,62*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 34,88*
€ 45,71*
7 Tage
110
5
Frei Haus
ab € 37,11*
€ 54,13*
1
€ 4,95*
ab € 44,70*
€ 58,22*
Lager 610
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 45,03*
€ 58,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
435800
ab € 15,29*
Zubehör
Hünersdorff
434801
ab € 10,53*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,95*
Zubehör
Hünersdorff
435500
ab € 32,60*
Zubehör
Hünersdorff
435400
ab € 6,90*
Zubehör
Hünersdorff
435300
ab € 14,14*
Zubehör
Hünersdorff
434802
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.