Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff Kanister aus Metall, 10 L, oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftstoff Kanister aus Metall, 10 L, oliv
Kraftstoff Kanister aus Metall, 10 L, oliv
Artikel-Nr.:
     610-WA.434601
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     WA.434601
EAN/GTIN:
     4007228704488
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kraftstoff-Kanister aus Metall, 10L, oliv für den professionellen Einsatz unter härtesten Bedingungen
(bitte beachten Sie die Bestimmungen der UN-Zulassung)

Beschreibung:

  • Art.-Nr. WA.434601
  • Kraftstoff-Kanister aus Metall 10 Liter
  • Pulverbeschichtet und hergestellt aus 0,9 mm Stahl
  • mit patentiertem Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kanisters
  • bandverschweißte Griff sorgen für Festigkeit
  • mit UN-Zulassung nach GGVS für den Transport von Gefahrgütern
  • hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung
    des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
  • Spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
  • Kanisterhalterungen und Auslaufrohre als Zubehör erhältlich
  • Ansaugsystem zum direkten Einspeisen von z.B. Generatoren als Zubehör erhältlich
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 45 x 35 mm
  • Zulassungs-Nr.: 3A1/Y/100/............./D/BAM 6210-VP

Weitere Kraftstoff-Kanister aus Metall

  • WA.434400 Kraftstoff-Kanister aus Metall 5 Liter
  • WA.434701 Kraftstoff-Kanister aus Metall 20 Liter
  • WA.444450 Kraftstoff-Kanister mit Explosionsunterdrückungssystem 5 Liter
  • WA.444650 Kraftstoff-Kanister mit Explosionsunterdrückungssystem 10 Liter
  • WA.444750 Kraftstoff-Kanister mit Explosionsunterdrückungssystem 20 Liter

Zubehör für Kraftstoff-Kanister aus Metall

  • WA.434800 Auslaufrohr starr, Länge 195 mm
  • WA.434801 Auslaufrohr flexibel Länge 195 mm
  • WA.435300 Auslaufrohr flexibel Länge 380 mm
  • WA.434802 Auslaufrohr für Diesel flexibel, Länge 380 mm
  • WA.435800 Ansaugsystem, Länge 460 mm
  • WA.411100 Ersatzdichtung oval für Kanister
  • WA.435600 Kanister-Halterung für 10 Liter

Länge: 350 mm
Breite: 165 mm
Höhe: 283 mm

Gewicht: 2.976 kg

Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, stahlblechkanister 10l, stahlblechkanister, WA.434601, 434601, Kraftstoff-Kanister aus Metall, Transport-Kanister, Reservekanister
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
140
5
Frei Haus
ab € 24,81*
€ 37,98*
Lager 610
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 35,37*
€ 49,38*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 43,21*
€ 64,31*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 52,51*
€ 69,64*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
435800
ab € 70,179*
Zubehör
Hünersdorff
434801
ab € 29,96*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,43*
Zubehör
Hünersdorff
435600
ab € 25,68*
Zubehör
Hünersdorff
435400
ab € 7,91*
Zubehör
Hünersdorff
435300
ab € 12,03*
Zubehör
Hünersdorff
434802
ab € 52,9905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.