| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.20-9833 Herst.-Nr.: WA.20-9833 EAN/GTIN: 4250448505537 |
| |
|
| | |
| Treppenkarre 3er Stern, Vollgummireifen Die Verwendung einer Treppenkarre ist heutzutage für viele Betriebe wie Paket-, Lager-, Umzug- und Getränkefirmen unentbehrlich geworden. Wir als Hersteller der Treppenkarren achten darauf, dass die kundenspezifischen Anforderungen für Treppenfahrten durch unsere Produkte erfüllt werden. Aufgrund der, für Treppenfahrten ausgerichteten Konstruktion, kann das Ladegut leichter treppab und treppauf transportiert werden. Die Treppensackkarre erspart somit schweres Schleppen und schont den Rücken beim Transport. Beschreibung: - Artikel-Nr. WA.20-9833
- Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm
- Räder mit 3er-Stern-Vollgummibereifung, blaugrau
- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel, Handschutzgriffe gemäß DIN EN 1757-3
- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Maße: - Eigengewicht [kg]18
- Tragkraft [kg]150
- Schiebegriffhöhe [mm]1140
- Schaufelbreite [mm]300
- Schaufeltiefe [mm]225
- Außenmaße LxB [mm]580x630
- Raddurchmesser [mm]160x40
- Radmaterial Vollgummi
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,12* | € 244,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 206,67* | € 245,23* | | | | Lager 610 | 17 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 226,93* | € 268,44* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 212,36* | € 292,30* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,20* | € 301,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|