| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.174210241_grau Herst.-Nr.: WA.174210241_grau EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 400/210-4, 4 Stück Farbe je nach Auswahl Unsere "Kunststoff-Sichtlagerkästen im Euro-Maß der Serie VTK" sind ausgereift und können mit sehr viel Zubehör (Auflagedeckel, Plomben, Unterteiler, Griffmulden, Lastaufnehmer, Einsatzkästen ) für die verschiedensten Anwendungen zusätzlich ausgestattet werden. Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz. Die Kunststoff-Sichtlagerkästen sind aus Polypropylen und daher sehr stabil. Beschreibung: -
- Kunststoff-Sichtlagerkasten
- Artikel Nr. WA.174210241
- Serie VTK
- aus Polypropylen
- Farbe: nach Auswahl
- im Euro-Maß
- Lebensmittelecht
- Wände und Boden geschlossen
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
- Beständig gegen öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
- Großes Innenvolumen, ergonomische Griffe
- Leichter Befüllen und schnelles Zugreifen
- Sicher stapeln und hoch belasten
- Große Sichtöffnung mit Sichtscheibe verschließbar
- Lebensmittelecht
- Hoch belastbar sowie Rollenbahnen geeignet
- Halterung für Etiketten auf allen 4 Seiten
- Behälter auch mit Zubehör stapelbar
- Rippenboden, dadurch mehr Stabilität
- Lieferbar in den Farben: Rot, Blau Grün und Grau - siehe Auswahlmöglichkeit
Maße außen: - Länge 400 mm
- Breite 300 mm
- Höhe 210 mm
Maße innen: - Länge 360 mm
- Breite 260 mm
- Höhe 190 mm
VE = 4 Stück Traglast: 45 kg, Auflast: 500 kg Erhältlich in den Farben Blau, Rot, Grün, Grau - sieh Auswahlmöglichkeit |
| | |
| | | |
| | | |
| |