| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.17-9711 Herst.-Nr.: WA.17-9711 EAN/GTIN: 4250448505179 |
| |
|
| | |
| Stahlflaschenroller, Vollgummireifen Der Stahlflaschenroller ist aus einer stabil geschweißten Rundrohr-Stahlkonstruktion. Der Stahlflaschenroller ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Der Handgriff ist mit einem Sicherheitsbügel versehen. Unentbehrlich für das Schweißen im mobilen Einsatz. Für das sichere und ergonomische transportieren von 50 ltr. Stahlflaschen. Die Stahlflaschenkarre kann wahlweise mit Vollgummi- oder Lufträder (Ø 200x50 mm) geliefert werden. Beschreibung: - Artikel-Nr. WA.17-9711
- Fest verschweisst
- Robust und langlebig
- Für den ergonomischen Transport von zwei 50 ltr. Stahlflaschen
Maße: - Eigengewicht [kg] 8
- Tragkraft [kg] 100
- Außenmaße LxB [mm] 460x450
- Höhe [mm] 1200 mm
- Raddurchmesser [mm] 200x50
- Radmaterial Vollgummi
- Flaschenanzahl X Grösse 1x40-50
- Flaschendurchmesser 210 - 250
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, WA.17-9711, 17-9711, Stahlflaschenkarren, Transportgeräte, Rollcart |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 102,37* | € 124,44* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,77* | € 151,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,04* | € 153,75* | | | | Lager 610 | 17 Tage | | | | | € 12,50* | ab € 136,77* | € 163,20* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 128,37* | € 177,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|