|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-17-9711 Herst.-Nr.: 17-9711 EAN/GTIN: 4250448505179 |
| |
|
|  |  |
 | Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 200 x 50 mm blaugrauer TPE-Bereifung mit Rillenkugellager und Kunststofffelge -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm mit 3-seitiger Umrandung -- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gemäß DIN EN 1757-3 -- Flaschenhalterung mit Kettensicherung -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Einsatz für bis zu 1 Stahlflaschen 40-50 Ltr. Flaschendurchmesser 210-250 mm Weitere Informationen:  |  | Außenmaße L x B: | 700x500 mm | Eigengewicht: | 19 kg | Tragkraft: | 250 kg | Ursprungsland: | DE | Sicherheitshinweis: | www.rollcart.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 105,54* | € 128,54* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 126,71* | € 152,63* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 123,84* | € 153,50* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 128,49* | € 154,47* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 128,15* | € 154,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|