| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.11115 Herst.-Nr.: WA.11115 EAN/GTIN: 4260046923572 |
| |
|
| | |
| Stehhilfe AF5-H-PU7 Die ergonomischen Stehhilfen von Mey CHAIR SYSTEMS entlasten die Gelenke und beugen Rückenerkrankungen und Ermüdungserscheinungen vor. Entlasten Sie Ihre Muskeln mit den ergonomischen Stehhilfen. Beschreibung: Artikelnummer WA.11115 - Sitz aus Polyurethanschaum
- höhenverstellbar mittels Gasfeder
- Verstellbereich von 670 - 910 mm
- stabiler Stahlfuß aus Rundrohr
- Epoxydharz beschichtet
- schwarz RAL 9005
- mit Bodengleitern
- mit kleinen Rollen für einfachen Transport
Sind Sie ebenfalls auf der Suche nach einer Werkbank? Entdecken Sie in unserem Shop auch weitere interessante Artikel, wie diese höhenverstellbare Werkbank - passend zur höhenverstellbaren Stehhilfe. Maße: - Breite der Sitzfläche: 366 mm
- Tiefe der Sitzfläche: 333 mm
- Verstellbereich: 670 - 910 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WA.11115, 11115, Ind, Industriestuhl, Arbeitsstuhl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,54* | € 108,56* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,59* | € 163,65* | | | | Lager 610 | | | | | | € 12,50* | ab € 211,68* | € 258,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|