Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Stehhilfe, PU-Flachsitz, Sitzhöhe 670-910 mm, Gabel 147941-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147941-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     11115
EAN/GTIN:
     4260046923572
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum
sitz stehstuhl
meychair Stehhilfe, PU-Flachsitz, Sitzhöhe 670-910 mm, Gabel-Standfuß, Tragegriff Diese Flachsitz-Stehhilfe erleichtert Ihnen den Arbeitsalltag bei Tätigkeiten, die im Stehen ausgeübt werden. Mittels Gasdruckfeder stellen Sie die den Sitz stufenlos auf eine bequeme Höhe ein. Hoher Komfort dank breiter Sitzfläche Flachsitz der Stehhilfe besteht aus widerstandsfähigem Polyurethan Gabelfuß sorgt für individuelle Beinfreiheit Integrierte Rollen vereinfachen den Transport Sitz Höhe = 670 - 910 mm Sitz Breite = 366 mm Sitz Tiefe = 333 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Polyurethan (PU) Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Stahl Unterbau = Bodengleiter Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 9 kg Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
9 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Sitz Breite:
366 mm
Sitz Höhe:
670 - 910 mm
Sitz Tiefe:
333 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Polyurethan (PU)
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Bodengleiter
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
480.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
630.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS\, Spedition
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 84,54*
€ 108,56*
38 Tage
11
Frei Haus
ab € 130,59*
€ 163,65*
16 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 211,68*
€ 258,97*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.