Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.07.8310.50 Herst.-Nr.: WA.07.8310.50 EAN/GTIN: 4050413011847 |
| |
|
| | |
| Mobiler Arbeitstisch Workraster einseitig mit Platte Buche-Multiplex BxTxS 1500x750x25 mm Die Mobilen von der Workraster - Serie ermöglichen einen schnellen Zugriff und höchste Mobilität. Wendig, bestechen Sie durch 4 Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm (inkl. 2 Feststellern). Einfaches Handling durch benutzerfreundliche Kunststoffgriffe. Als Transport oder Bereitstellwagen, ob als mobiler Arbeitsplatz oder zur Aufnahme von Werkzeug über Lochwände sind Sie voll einsetzbar. Durch ein Höhenraster von 38 mm, verschiedenen Höhen und Tiefen, ist eine individuelle Bestückung einseitig wie beidseitig möglich. Zur Materialzufuhr lassen sich Fachböden einhängen und viele Einzelteile der Multiwand. beinhaltet: WA.07.8310.50 - 1x Platte Buche-Multiplex BxTxS 1500x750x25
- 1x Fachboden 220mm
- 2x Lochwände
- 1 Schiene für Sichtlagerkästen
- 8x Sichtlagerkästen Gr.2
- 6x Sichtlagerkästen Gr.3
- 4x Lenkrollen Durchm. 125 mm, 2 x mit Feststeller
* Lieferung per Spedition! Breite (mm): 1000 Tiefe (mm): 800 Höhe (mm): 2138 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 616,88* | € 735,30* | | | | Lager 610 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 736,13* | € 852,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|