Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.07.00.19 Herst.-Nr.: WA.07.00.19 EAN/GTIN: 4050413008076 |
| |
|
| | |
| Towerhalter Workline Erweiterungs Set für Standard PC Details: Breite 225mm Tiefe (mm): 500 Gewicht: 2,8 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 610 | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,69* | € 57,77* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,36* | € 63,92* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,56* | € 69,68* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,07* | € 70,56* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,12* | € 74,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|