Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze aus Kunststoff, höhenverstellbar, neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.00.19
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.00.19
EAN/GTIN:
     4050413043824
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
CPU Halter

PC-Halterung für workline-Tische, seitliche Befestigung

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
225 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, fußstütze grau, fuß stütze, Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör, PC-Arbeitsplatz, Computerarbeitsplatz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.