|  |
 |
| Artikel-Nr.: 610-WA.03.PT2000-2 Herst.-Nr.: WA.03.PT2000-2 EAN/GTIN: 4050413031104 |
| |
|
|  |  |
 | Packtisch doppelseitig mit Zubehör Breite = 2000 x T = 1500 x Höhe = 1846 mm Ob in der Produktion oder im Versand, diese Tische sind unendbehrliche Helfer wenn es um Versand und Verpackung geht. Hier ist entscheidend das durch die durchdachte Konzeption der Packtische eine große Zeitersparnis beim Verpacken und Versand möglich ist und die Mitarbeiter ein optimales Arbeitsumfeld vorfinden. - Ohne Dekoration - Detail Beschreibung WA.03.PT2000-1 bestehend aus: - 2 Stk. Grundtische (Höhe 820 mm)
- 2 Stk. Tragsäulen (Katonmagazin an Tragsäule höhenverstellbar)
- stabile Vierkant-Stahlrohrgestelle 40 x 40 mm
- Niveauausgleich bei Bodenunebenheiten
- 1 Stk. ungelochter Fachboden Tiefe 350 mm
- 1 Stk. gelochter Fachboden 600 mm tief
- 1 Stk. Haltebügel Höhe 250 mm
- 1 Stk. Haltebügel Höhe 450 mm
- 1 Stk. Platte Buche-Multiplex 2000 x 1500 x 25 mm
- Tisch 2000 x 1500 x 1846
Gewicht: 151,9
Breite (mm): 2000 Tiefe (mm): 1500 Höhe (mm): 1846 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz, WA.03.PT2000-2, 03.PT2000-2, Grundtisch, Fachboden, Tragsäule |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.338,78* | € 1.478,95* |  |  |  | Lager 610 | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.435,34* | € 1.580,79* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 610 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 610 |  | Versand: Lager 610 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 8,90* |  | ab € 150,00* | € 12,50* |  | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|