Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Komplettpacktisch, doppelseitig, HxBxT 1.846 123487-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123487-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.PT2000-2
EAN/GTIN:
     4050413031104
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packplatz
Bedrunka+Hirth Komplettpacktisch, doppelseitig, HxBxT 1.846 x 2.000 x 1.500 mm Der Komplettpacktisch mit Buche-Multiplex-Arbeitsplatte ist doppelseitig nutzbar und für effizientes Verpacken ausgelegt. 2 Fachböden bieten griffbereit Platz für Dokumente, Kleinteile und Kartonagen. Das robuste Stahlgestell mit Multiplex-Platte besticht durch 1.500 kg Tragkraft. Belastbare Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex Gestell aus robustem, langlebigem Stahl Hohe Tragkraft von 1.500 kg Mit 2 Fachböden für Dokumente, Kleinteile und Kartonagen, inkl. 2 Haltebügeln In verschiedenen Größen erhältlich Ausführung = Doppeltisch Höhe = 1846 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 1500 mm Tragkraft = 1500 kg Wiegeeinrichtung = nein Niveauausgleich = ja Verfahrbar = nein Arbeitsplatte Stärke = 25 mm Arbeitsplatte Material = Multiplex Tischbein Befestigung = verschraubt
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte Material:
Multiplex
Ausführung:
Doppeltisch
Breite:
2000 mm
Verfahrbar:
nein
Höhe:
1846 mm
Niveauausgleich:
ja
Arbeitsplatte Stärke:
25 mm
Tiefe:
1500 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Wiegeeinrichtung:
nein
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
1846.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
158.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Weitere Suchbegriffe: Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz, Packtische, Versand und Verpackung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.334,98*
€ 1.476,83*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.438,07*
€ 1.578,56*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,83*
€ 1.757,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,78*
€ 1.739,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,58*
€ 1.673,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,39*
€ 1.633,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,98*
€ 1.588,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.