Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch höhenverstellbar mit Kurbel, B/T/H: 1500x750x700-1100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Arbeitstisch höhenverstellbar mit Kurbel, B/T/H: 1500x750x700-1100 mm
Arbeitstisch höhenverstellbar mit Kurbel, B/T/H: 1500x750x700-1100 mm
Arbeitstisch höhenverstellbar mit Kurbel, B/T/H: 1500x750x700-1100 mm
Arbeitstisch höhenverstellbar mit Kurbel, B/T/H: 1500x750x700-1100 mm
Arbeitstisch höhenverstellbar mit Kurbel, B/T/H: 1500x750x700-1100 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.03.15.50HV
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.03.15.50HV
EAN/GTIN:
     4050413011083
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Grund-Regal
Grundregal
Hydline-Arbeitstisch mit Kurbel höhenverstellbar Arbeitsplatte 1500 x 750 x 50 mm, Tragkraft 350 kg

- ohne Dekoration -

Dieser Arbeitsplatz, der sich mittels einer Handkurbel oder elektrisch  in der Höhe verstellen läßt, gehört schon in den High-Tech Bereich für Werkstattausstattungen. Diese Schwerlasttische können individuell der Körpergröße Ihres Mitarbeiters angepasst werden. Dadurch schaffen Sie optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz aus Sicht der Ergonomie am Arbeitsplatz. Mit der massive Buche Multiplex Arbeitsplatte 1500 x 750 x 50 mm, haben Sie eine unverwüstliche Arbeitsunterlage, auf der auch grobe Arbeiten ohne Probleme durchführen lassen. Diese Arbeitsplatzsystem ist wie die meisten Systeme von bedrunka+hirth modular aufgebaut und lassen sich in jede Richtung erweitern und kombinieren. Wir liefern alle Erweiterungen und Zubehörteile. Lassen Sie sich durch unsere Experten beraten und Angebote unterbreiten. Diese Hydline Serie wurde schon oft bei Umstrukturierungen oder Erweiterungen als Montagestraßen von Firmen gewählt.

 

Beschreibung:

  • Art.-Nr. WA.03.15.50HV
  • höhenverstellbarer Schwerlasttisch
  • Höhe: 700 - 1100 (ohne Platte)
  • Höhe: 700 - 1150 (mit Platte)
  • mit Gestell- und Tischplatte
  • Tischhöhe mit Kurbel verstellbar
  • Maximale Tragkraft 350 kg
  • Platte: Buche-Multiplex Platte 1500 x 750 x 50 mm
Merkmale:
  • Stufenlose Höhenverstellung des Antriebes
  • Sehr große Kräfte und Drehmomente
  • Realisierung parallel arbeitender linearer Antriebselemente
  • Hohe Lebensdauer durch hydraulischen Antrieb
  • Hohe Stellgenauigkeit
  • Gleichförmige Bewegung
Weitere Merkmale im Überblick:
  • Nachrüstbar: mit Multiwand-Aufbau oder Stativ und optimales Zubehör wie Fußschalter
  • Energie: Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie und Druckluft
  • Gestellbreiten: 1500 mm und 2000 mm
  • Gestelltiefe: 750 mm
  • Arbeitshöhe ohne Platte: 700 bis 1100 mm, Hub 450 mm
  • Höhenverstellung: 2 verschiedene Arten: Kurbelverstellung oder elektrische Höhenverstellung

* Lieferung per Spedition!


Breite (mm): 1500
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 700 bis 1100

Maximale Tragkraft: 350 kg ( mit Handkurbel )

Tischplatte Multiplex 50 mm stark

Optional 40 mm Tischplatte (Multiplex oder MDF)

Alle Schwerlasttische sind in den Standard RAL Farben ohne Aufpreis erhältlich

Auf Wunsch eigenes Logo. Preis auf Anfrage.

 

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 254,78*
€ 320,03*
Lager 610
25 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 2.484,25*
€ 2.656,49*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.656,49*
€ 3.161,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.611,57*
€ 3.107,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.521,72*
€ 3.000,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.491,78*
€ 2.965,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.484,25*
€ 2.956,26
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2.484,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.