Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl W2-TG-B Buche mit Rollen oder Gleiter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl W2-TG-B Buche mit Rollen oder Gleiter
Arbeitsstuhl W2-TG-B Buche mit Rollen oder Gleiter
Arbeitsstuhl W2-TG-B Buche mit Rollen oder Gleiter
Artikel-Nr.:
     610-WA.02001VAR
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     WA.02001VAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl mit Bodengleitern oder Rollen Arbeitsstühle sind bis 120 kg belastbar

Beschreibung WA.02001, WA.02002:

  • Sitz und Rücken: Buche (B)
  • Maße: Sitz: Tiefe 400 mm x Breite 430 mm
  • Rücken: Höhe 245 mm x Breite 380 mm
  • Rücken pendelnd gelagert
  • höhen- und neigungsverstellbar
  • Rückenneigung: +4° / -18° Sitzneigung: +4° / - 8°
  • Höhenverstellung: mittels Keilnut
  • Verstellbereich: 480 - 600 mm
  • Stahl Fußkreuz: aus Rundrohr, schwarz RAL 9005
  • lastabhängige gebremste weiche Rollen oder Bodengleiter

Maße:

  • Sitz: 400 mm x Breite 430 mm
  • Rücken: Höhe 245 mm x Breite 380mm
  • Verstellbereich: 480 - 600 mm
  • Nettogewicht: 10,50 kg
  • Bruttogewicht: 12,50 kg
  • Kartonmaße: 595 x 215 x 600 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 149,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,49*
€ 223,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,20*
€ 221,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,15*
€ 213,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,10*
€ 204,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,51*
€ 177,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.