Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 610-WA.02.1000.3 Herst.-Nr.: WA.02.1000.3 EAN/GTIN: 4050413021464 |
| |
|
|  |  |
 | CNC-Systeme Neuheit CNC-RotaRex mit Sichttüren für max. 400Stk. SK30 oder max. 300Stk. SK40 Einsätzen Für den modernen effizienten Werkzeugwechsel und Lagerung von Zerspanungswerkzeugen und Werkzeugaufnahmen. Rollladen elektrisch, manuell bedienbar. Wahlweise auch mit Sichttüren erhältlich. Platzsparend durch Drehteller der in Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒ90Grad , 180Grad , 270Grad , 360Grad einrasten kann. Die Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒWerkzeuge sind schnell griffbereit. Die Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒCNC-Träger sind individuell höhenverstellbar im Raster von 25mm. Die Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒGesamtbelastung von 1,5 Tonnen bedient auch große Werkzeugausstattungen und Wechselträger. Art.Nr. WA.02.1000.3 CNC Rondellschrank in 3 Ausführungen Die Vorteile auf einen Blick Produktfilm RotaRex - Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- max. 400 Stk. SK30 Einsätzen o. max. 300 Stk. SK40 Einsätzen
- Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒGehäuse-Abmessungen bei Schrank mit Flügeltüren:
- (BxTxH) 1055 x 1035 x 1955 mm
- Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒ Durchm.–ffnungs- /Nutzhöhe: 1790 mm
- Durchm.‚ƒBarrierefreier Zugang zum Schrank
Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒHohe Stückzahl der Einsätze, auf kleinster Lagerfläche auf 1m Durchm.‚² Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒpassen max. 400 E1 Werkzeuge Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒOptimierung des Arbeitsablaufes, da alle Werkzeuge schnell griffbereit sind Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒKeine Störung durch Auszüge Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒMinimaler Platzbedarf Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒMaximale Ausnutzung - Türen mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒTragfähigkeit der Tragsäule 1,5t
Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒSäule - Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒStahlpräzisionsrohr Durchm.˜ 60 mm
- Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒGalvanisch verzinkt
CNC-Träger - Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒAbmessungen ( Durchm.˜): 915 mm
- Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒKundenspezifisch in Höhe einstellbar durch ein Raster von
- 25 mm in der Säule
- Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒMaximal 5 CNC-Rahmen passen in den RotaRex
- Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒEinzelne CNC-Rahmen sind drehbar
- Durchm.‚ƒ Durchm.‚ƒBelastbar bis 300 kg pro Rahmen
- Rolladen RAL 7035 lichtgrau
- Fronten RAL 5012 lichtblau
Gehäuse-Abmessungen bei Schrank mit Flügeltüren: (BxTxH) 1055 x 1035 x 1955 mm ƒƒÖffnungs- /Nutzhöhe: 1790 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CNC-Schrank, CNC-Schubladenschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Großraum-Schrank, Großraumschrank, Leergehäuse, Schubladenschrank Ablageboden, cnc-schrank bedrunka, großraumschrank, WA.02.1000.3, 02.1000.3, CNC Fluegeltuerenschrank, CNC-Aufnahme, Hochschrank |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.047,07* | € 1.165,69* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.022,07* | € 1.193,98* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.148,22* | € 1.289,65* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 1.140,16* | € 1.315,54* |  |  |  | Lager 610 | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.471,29* | € 1.637,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 610 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 610 |  | Versand: Lager 610 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 8,90* |  | ab € 150,00* | € 12,50* |  | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|