Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RotaRex® CNC-Lagerschrank mit Sichtflügeltüren und Griffschalen-Zylinderschloß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.1000.3
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.1000.3
EAN/GTIN:
     4050413021464
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank

RotaRex® CNC-Lagerschrank mit Sichtflügeltüren (Plexiglas) und Griffschalen-Zylinderschloß

Artikelbeschreibung:

  • inkl. Stahlpräzisionsrohr zur Aufnahme von 5 im 90° Winkel arretierbaren CNC-Drehrahmen
  • Lieferumfang ohne CNC-Drehrahmen
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
252,03 kg
Breite:
1055 mm
Tiefe:
1035 mm
Höhe:
1955 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.144,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,38*
€ 1.541,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,73*
€ 1.521,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,15*
€ 1.455,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,56*
€ 1.413,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.144,14*
€ 1.361,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.R01
ab € 142,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.