Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Sammelmappe/Ordnungsmappe DIN A4 mit 3 Klappen, Blue Metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Sammelmappe/Ordnungsmappe DIN A4 mit 3 Klappen, Blue Metallic
Normalansicht - Ecobra Sammelmappe/Ordnungsmappe DIN A4 mit 3 Klappen, Blue Metallic
Sammelmappe/Ordnungsmappe offen für Schriftgut DIN A4, mit 3 Klappen, innen schwarz
Artikel-Nr.:
     609-942119
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     942119
EAN/GTIN:
     4011123505705
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe

Ecobra Sammelmappe/Ordnungsmappe DIN A4 mit 3 Klappen, Blue Metallic

Sammelmappe/Ordnungsmappe
für Schriftgut DIN A4, mit 3 Klappen und 2 Gummizug-Verschlüssen, lichtes Innenmaß 315 x 240 mm, innen schwarz

– aus hochwertigem Polypropylen (PP)
– wasser- und schmutzunempfindlich
– absolut reißfest und stabil
– voll biologisch abbaubar
– 100 % recyclingfähig

Artikeldetails:

  • Sammelmappe/Ordnungsmappe für Schriftgut DIN A4
  • mit 3 Klappen und 2 Gummizug-Verschlüssen
  • lichtes Innenmaß 315 x 240 mm
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: Blue Metallic, innen schwarz
  • Format: DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, eckspanner a4 blau plastik, eckspanner a4, eckspanner plastik, Sammelmappen, Dokumentenboxen, Dokumentenmappen, Gummizugmappen, Juristenmappen, Ablagemappen, Aktenmappen, Gummizug-Ordnungsmappen, Einschlagmappen, Eckspannmappen, Angebotsmappen, Ordnungsmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,24*
€ 4,03*
5
€ 4,16*
ab € 2,69*
€ 4,04*
Lager 609
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,13*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
942105
ab € 5,45*
Ähnlich
Ecobra
940105
ab € 5,43*
Ähnlich
Ecobra
944121
ab € 4,53*
Ähnlich
Ecobra
942121
ab € 7,16*
Ähnlich
Ecobra
940121
ab € 5,74*
Ähnlich
Ecobra
944119
ab € 2,23*
Ähnlich
Ecobra
940119
ab € 2,22*
Ähnlich
Ecobra
942123
ab € 3,87*
Ähnlich
Ecobra
940123
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.