Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A4 aus Polystyrol, mit Anschlagkante links und unten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte aus Kunststoff mit zweifacher Anschlagkante (links und unten) schwarz, DIN A4
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte aus Kunststoff mit zweifacher Anschlagkante (links und unten) schwarz, DIN A4
Anschlagkannte links und unten
Aufhängeloch
Ein idealer Werbeträger, mit großer ständig sichtbarer Werbefläche
Artikel-Nr.:
     609-791001
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     791001
EAN/GTIN:
     4011123633200
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A4 aus Polystyrol, mit Anschlagkante links und unten, schwarz

Schreibplatten aus Kunststoff (Polystyrol)
Innovatives, modernes Design – Der Tisch in Ihrer Hand!
Für Schriftgut DIN A4, aus extrem leichtem, bruchsicheren Material, starke Klemmwirkung durch die breite Klemmschiene, hält Einzelblätter und Blöcke bis zu 100 Blatt sicher fest, Platte und KIemmschiene auf Wunsch farblich frei kombinierbar, idealer Werbeträger, Aufhängeloch, einzeln im transparenten Polybeutel.
Größe 345 x 230 x 22 mm
Farbe: schwarz, mit Anschlagkante links und unten

Artikeldetails:

  • Schreibplatten aus Kunststoff (Polystyrol) für Schriftgut DIN A4
  • aus extrem leichtem, bruchsicheren Material
  • starke Klemmwirkung durch die breite Klemmschiene
  • hält Einzelblätter und Blöcke bis zu 100 Blatt sicher fest
  • idealer Werbeträger
  • Aufhängeloch
  • einzeln im transparenten Polybeutel
  • Größe 345 x 230 x 22 mm
  • Farbe schwarz, mit Anschlagkante links und unten
Weitere Informationen:
Länge:
345 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 pvc schwarz, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Kunststoffschreibplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 9,37*
€ 14,21*
€ 6,95*
ab € 9,94*
€ 15,38*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,98*
€ 17,62*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.