Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ECOB791001 Herst.-Nr.: 791001 EAN/GTIN: 4011123633200 |
| |
|
| | |
| - für Schriftgut DIN A4
- aus extrem leichtem, bruchsicheren Material
- starke Klemmwirkung durch die breite Klemmschiene
- hält Einzelblätter und Blöcke bis zu 100 Blatt sicher fest
- Aufhängeloch
- einzeln im transparenten Polybeutel
- Größe 345 x 230 x 22mm
- mit Anschlagkante links und unten
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.305 kg | Deckel: | nein | Farbe: | schwarz | Farbe des Clips: | schwarz | für Format: | A4 | Marke: | Ecobra | Material: | PS (Polystyrol) | Produktbreite: | 23 cm | Produkthöhe: | 34.5 cm | Taschenrechner enthalten: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,37* | € 14,21* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 9,94* | € 15,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,98* | € 17,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|