Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte A4 mit Anschlagkante links unten, schwarz, breite Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/eco791001_a1.jpg
images/web_details/eco791001_a1.jpg
images/web_details/ecobra_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ECO791001
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     791001
EAN/GTIN:
     4011123633200
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibplatte für Schriftgut DIN A4. Aus extrem leichtem, bruchsicheren Material. Starke Klemmwirkung durch die breite Klemmschiene. Hält Einzelblätter und Blöcke bis zu 100 Blatt sicher fest. Mit Anschlagkante links und unten. Aufhängeloch. Maße: 345 x 230 x 22 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
A4, hoch, 345 x 230 x 22 mm
Abmessungen:
345 x 230 x 22 mm
Ausführung:
A4
Anreißer (Online):
Schreibplatte für DIN A4, mit Anschlagkante links unten, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibplatte für DIN A4, mit Anschlagkante links unten, breite Klemme, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 pvc schwarz, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatte, Schreibbrett, Blockklemmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
9
€ 5,87*
ab € 9,37*
€ 14,21*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 9,94*
€ 15,38*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,98*
€ 17,62*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.