Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A4 aus Aluminium mit gummierter Klemmschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Aluminium mit gummierter Klemmschiene
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Aluminium mit gummierter Klemmschiene
Schreibplatte A4 aus Aluminium
stabile Ausführung, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite und zusätzlicher Aufhängemöglichkeit
Artikel-Nr.:
     609-788250
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     788250
EAN/GTIN:
     4011123641106
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A4 aus Aluminium mit gummierter Klemmschiene

Schreibplatten aus Aluminium
für Schriftgut DIN A4, stabile Ausführung, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite, zusätzliche Aufhängemöglichkeit, einzeln in Folie verpackt.
DIN A4, Größe 317 x 228 x 11 mm

Artikeldetails:

  • Schreibplatte aus Aluminium, für Schriftgut DIN A4
  • stabile Ausführung
  • gummierte Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite
  • zusätzliche Aufhängemöglichkeit
  • Größe 317 x 228 x 11 mm
  • Farbe silbergrau
Weitere Informationen:
Länge:
317 mm
Breite:
228 mm
Höhe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, ecobra schreibplatte din a4, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Metallklemmen, Alu Schreibplatten, Aluschreibplatten, Schreibplatten aus Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,54*
€ 11,77*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 14,08*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.