Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte Aluminium A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibplatte Aluminium A4
Schreibplatte Aluminium A4
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB788250
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     788250
EAN/GTIN:
     4011123641106
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Schreibplatten aus Aluminium
  • stabile Ausführung
  • mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite
  • zusätzliche Aufhängemöglichkeit
  • einzeln in Folie verpackt
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.225 kg
Deckel:
nein
Farbe:
aluminium
Farbe des Clips:
silber
für Format:
A4
Marke:
Ecobra
Material:
Aluminium
Produktbreite:
22.8 cm
Produkthöhe:
31.7 cm
Taschenrechner enthalten:
nein
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, ecobra schreibplatte din a4, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmer, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,70*
€ 11,72*
10 Tage
24
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 14,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.