Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A4 aus Aluminium mit gummierter Klemmschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Aluminium mit gummierter Klemmschiene
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Aluminium mit gummierter Klemmschiene
Schreibplatte A4 aus Aluminium
stabile Ausführung, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite und zusätzlicher Aufhängemöglichkeit
Artikel-Nr.:
     C609-788250
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     788250
EAN/GTIN:
     4011123641106
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A4 aus Aluminium mit gummierter Klemmschiene

Schreibplatten aus Aluminium
für Schriftgut DIN A4, stabile Ausführung, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite, zusätzliche Aufhängemöglichkeit, einzeln in Folie verpackt.
DIN A4, Größe 317 x 228 x 11 mm

Artikeldetails:

  • Schreibplatte aus Aluminium, für Schriftgut DIN A4
  • stabile Ausführung
  • gummierte Stahl-Klemmschiene an kurzer Seite
  • zusätzliche Aufhängemöglichkeit
  • Größe 317 x 228 x 11 mm
  • Farbe silbergrau
Weitere Informationen:
Länge:
317 mm
Breite:
228 mm
Höhe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, ecobra schreibplatte din a4, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Metallklemmen, Alu Schreibplatten, Aluschreibplatten, Schreibplatten aus Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.