Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Laserpointer 4 in 1, mit Touchscreen-Mine, LED-Licht und integriertem Kugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Laserpointer 4 in 1, mit Touchscreen-Mine, LED-Licht und integriertem Kugelschreiber
Normalansicht - Ecobra Laserpointer 4 in 1, mit Touchscreen-Mine, LED-Licht und integriertem Kugelschreiber
Laserpointer, Reichweite ca. 100 m mit rot leuchtender Punktprojektion
Artikel-Nr.:
     609-780830
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     780830
EAN/GTIN:
     4011123600301
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber

Ecobra Laserpointer 4 in 1, mit Touchscreen-Mine, LED-Licht und integriertem Kugelschreiber

Laserpointer* 4 in 1 mit Touchscreen-Mine.
Bei Präsentationen und Schulungen ist der rot leuchtende Punkt bestens geeignet, den Zuschauer auf bestimmte Bereiche hinzuweisen. Das zusätzliche LED-Licht ermöglicht dem Anwender, auch im Dunkeln seinen Arbeitsbereich auszuleuchten.

Silberfarben, mit integriertem Kugelschreiber mit Drehmechanik, PDA-Stift und LED-Licht. Hochglanzverchromter Clip. Lieferung im Etui inkl. 3 Knopfzellen (G3-A CNB).

– Kugelschreiber mit Standard-Kurzmine, Farbe schwarz
– PDA-Stift (Touchscreen)
– LED-Licht, weiß
– Laserpointer*, Reichweite ca. 100 m
* Die Sicherheitsanforderung entspricht der Laserklasse 2 mit einer Ausgangsleistung von <1mW, eingestuft nach DIN EN 60825-1

Der Wechsel zwischen Kugelschreiber und Touchscreen-Mine erfolgt über einen einfachen DREH des Griffs.

Artikeldetails:

  • Laserpointer 4 in 1
  • Laserpointer, Reichweite ca. 100 m mit Punktprojektion
  • PDA-Stift (Touchscreen-Mine)
  • LED-Licht weiß
  • Kugelschreiber mit Standard-Kurzmine, Farbe schwarz
  • silberfarben
  • mit Clip
  • Lieferung im Etui inkl. 3 Knopfzellen (G3-A CNB)
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, laserpointer 100m, laser pointer, laserpointer klasse 2, Multifunktionslaser, Laser Pointer, Laser-Zeigestab, Laser-Zeigestäbe, Laserzeigestab, Laserzeigestäbe, PDA-Stifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 12,67*
€ 18,69*
€ 6,95*
ab € 13,45*
€ 19,91*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 22,51*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
780840
ab € 15,68*
Ähnlich
Ecobra
780820
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.