| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ECOB780830 Herst.-Nr.: 780830 EAN/GTIN: 4011123600301 |
| |
|
| | |
| - Laserpointer 4 in 1
- Bei Präsentationen und Schulungen ist der rot leuchtende Punkt bestens geeignet, den Zuschauer auf bestimmte Bereiche hinzuweisen.
- Das zusätzliche LED-Licht ermöglicht dem Anwender, auch im Dunkeln seinen Arbeitsbereich auszuleuchten.
- Die Sicherheitsanforderung entspricht der Laserklasse 2, eingestuft nach DIN EN 60825-1.
- Laserpointer, Reichweite ca. 100 m mit Punktprojektion
- PDA-Stift (Touchscreen-Mine)
- LED-Licht weiß
- Kugelschreiber mit Standard-Kurzmine, Farbe schwarz
- Farbe: Silber
- hochglanzverchromter Clip
- Lieferung im Etui inkl. 3 Knopfzellen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.075 kg | Farbe: | silber | Gesamtlänge: | 56 cm | Laserklasse: | 2 | Marke: | Ecobra | Material: | Metall | Reichweite: | 100 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,60* | € 18,58* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 13,43* | € 19,93* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,14* | € 22,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|