Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 609-770630 Herst.-Nr.: 770630 EAN/GTIN: 4011123528902 |
| | |
|
| | |
| ECOBRA Kreis-Cutter für Durchmesser von 10 bis 150 mm Kreis-Cutter mit Skalierung für Durchmesser von 10 – 150 mm, inkl. Schutzkappe, Schutzscheibe, 6 Ersatzklingen und 2 Bleiminen, geeignet zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC usw. Maße: L x B x T 112 x 103 x 16 mm Artikeldetails: - mit Skalierung für Durchmesser von 10 - 150 mm
- inkl. Schutzkappe, Schutzscheibe, 6 Ersatzklingen und 2 Bleiminen
- Maße: L x B x T 112 x 103 x 16 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreisschneider, Kreis-Schneider, Papierschneider, Schneidemesser, Modellbaumesser, Stoff-Schneider |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,25* | € 8,31* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 6,09* | € 9,35* | | | | Lager 609 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,03* | € 9,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 609 | | Versand: Lager 609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|