Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Cutter absolut rutschsicher, ideal bei nassen, öligen Händen, inkl. 2 zusätzliche Ersatzklingen, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Cutter absolut rutschsicher, ideal bei nassen, öligen Händen, inkl. 2 zusätzliche Ersatzklingen, 18 mm
Normalansicht - Ecobra Cutter absolut rutschsicher, ideal bei nassen, öligen Händen, inkl. 2 zusätzliche Ersatzklingen, 18 mm
inklusive 2 zusätzliche Ersatzklingen im Griff
Artikel-Nr.:
     609-770590
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770590
EAN/GTIN:
     4011123617507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Ecobra Cutter absolut rutschsicher, ideal bei nassen, öligen Händen, inkl. 2 zusätzliche Ersatzklingen, 18 mm

Cutter absolut rutschsicher durch besonders ausgeprägte, gummierte, ergonomisch geformte Griffzone. Schieberaster mit automatischer Klingenarretierung, Metallmesserführung, Abbrechvorrichtung, inkl. 2 zusätzliche Ersatzklingen, Klinge 18 mm.
Material besonders rutschsicher, gerade bei nassen, öligen Händen.
Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
Maße: L x B x T 175 x 50 x 20 mm

Artikeldetails:

  • absolut rutschsicher, gerade bei nassen, öligen Händen, durch besonders ausgeprägte, gummierte, ergonomisch geformte Griffzone
  • Schieberaster mit automatischer Klingenarretierung
  • Abbrechvorrichtung inkl. 2 zusätzlicher Ersatzklingen
  • Metallmesserführung
  • Abbrechvorrichtung
  • inkl. 2 zusätzliche Ersatzklingen,
  • Klinge 18 mm
  • Maße: L x B x T 175 x 50 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Modellbaumesser, Arbeitsmesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Schneiden, Kartonmesser, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Abbrechmesser, Handwerkermesser, Kunststoffcutter, Profi-Cutter, Cutter 18 mm, 18 mm Cutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 5,87*
ab € 1,67*
€ 2,76*
Lager 609
48
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 2,80*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770950
ab € 2,16*
Zubehör
Ecobra
770949
ab € 3,90*
Zubehör
Ecobra
770940
ab € 3,98*
Zubehör
Ecobra
770900
ab € 1,94*
Zubehör
Ecobra
770905
ab € 1,13*
Zubehör
Ecobra
770475
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.