Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Parallel-Lineal aus 5 mm glasklarem Plexiglas, Länge 30,5 cm (12")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Parallel-Lineal aus 5 mm glasklarem Plexiglas, Länge 30,5 cm (12")
Normalansicht - Ecobra Parallel-Lineal aus 5 mm glasklarem Plexiglas, Länge 30,5 cm (12")
Artikel-Nr.:
     609-7072
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     7072
EAN/GTIN:
     4011123025708
Suchbegriffe:
Griffleisten-Lineal
Griffleistenlineal
Kurslineal
Navigationslineal

Ecobra Parallel-Lineal aus 5 mm glasklarem Plexiglas, Länge 30,5 cm (12")

Parallel-Lineal
aus 5 mm starkem, glasklaren Plexiglas, mit nautischer Teilung 360° – 1° und gegenläufig, rundumlaufender Facette, Alu-Verbindungsstegen, Metall-Griffknöpfen, Korkauflagen zur Schonung der Seekarte

Länge 30,5 cm (12“)

Artikeldetails:

  • aus 5 mm starkem, glasklaren Plexiglas
  • mit nautischer Teilung 360 ° - 1° und gegenläufig, rundumlaufender Facette
  • Alu-Verbindungsstege
  • Metall-Griffknöpfe
  • Korkauflagen zur Schonung der Seekarte
  • Länge: 30,5 cm (12")
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Lineal, Parallellineal, kurslineal ecobra, griffleisten lineal, Navigations-Lineale, Navigationsbestecke, Kurslineale, Parallel-Lineale, Nautische Geräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,62*
€ 23,81*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,82*
€ 25,82*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
8660
ab € 16,47*
Ähnlich
Ecobra
7073
ab € 19,20*
Ähnlich
Ecobra
7074
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.