Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Präzisions-Schneidezirkel / Kreisschneider sowie Großer Einsatz-Teilzirkel Serie Master mit Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Präzisions-Schneidezirkel / Kreisschneider sowie Großer Einsatz-Teilzirkel Serie Master mit Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 550 mm
Normalansicht - ECOBRA Präzisions-Schneidezirkel / Kreisschneider sowie Großer Einsatz-Teilzirkel Serie Master mit Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 550 mm
Anwendungsbeispiel als Kreisschneider, Lieferung ohne Deko
Schneidenadel Ø 2 mm, Länge 20 mm, aus hochwertigem Vollhartmetall CKi09 Feinstkorn
Artikel-Nr.:
     609-701800
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     701800
EAN/GTIN:
     4011123622709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzzirkel
Kreisschneider
Teilzirkel
teilzirkel ecobra

ECOBRA Präzisions-Schneidezirkel / Kreisschneider sowie Großer Einsatz-Teilzirkel Serie Master mit Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 550 mm

Präzisions-Schneidezirkel / Kreisschneider sowie Großer Einsatz-Teilzirkel, für feine Schneidearbeiten und anspruchsvolles Zeichnen. Mit Mitteltriebschraube in Ganzmetall-Ausführung, 2 Kniegelenke, Zapfenstärke Ø 4 mm, mattvernickelt, Sicherheitsring, zum Schneiden von Kreisen, Zirkellänge 160 mm, Arbeitsbereich bis Ø 310 mm, mit Verlängerungsstange Ø 550 mm, im Klarsichtetui, Material Messing

Inhalt:

  • Großer Einsatz-Teilzirkel mit Verlängerungsstange
  • Schutzscheibe
  • Bleibüchse mit 3 Bleiminen
  • 1 x Schneidenadel (Art. 700501), Ø 2 mm, Länge 20 mm, aus hochwertigem Vollhartmetall CKi09 Feinstkorn, welches weniger zum Ausbrechen der Kanten und Spitzen neigt. Dadurch höhere Standzeit, sehr sauberer Schnitt und auch für maschinelles Schneiden einsetzbar. Zum Schneiden von Folie, Papier, Pappe, Karton u.v.m. geeignet.

Artikeldetails:

  • Präzisions-Schneidezirkel / Kreisschneider sowie Großer Einsatz-Teilzirkel
  • für feine Schneidearbeiten und anspruchsvolles Zeichen
  • Ganzmetall-Ausführung
  • 2 Kniegelenke
  • Sicherheitsring
  • Zirkellänge 160 mm
  • Arbeitsbereich bis 310 mm Durchmesser
  • mit Verlängerungsstange 550 mm Durchmesser
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Messing
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: kreisschneider, Serie Master, Präzisions-Schneidezirkel, Großer Einsatz-Teilzirkel, Schulzirkel, Großer-Einsatzteilzirkel, Großer-Einsatz-Teilzirkel, Einsatzteilzirkel, Bleizirkel, Schneidzirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Messing-Zirkel, Messingzirkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
3792
ab € 4,95*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,60*
Zubehör
Ecobra
700501
€ 12,72*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
372302
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.