Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie duo-Tec, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie duo-Tec, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, orange
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie duo-Tec, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, orange
Bild 1: Automatische, absolut spielfreie Fixierung der beiden Zirkelschenkel in jeder Winkelstellung
Bild 2: Rapidität und Präzision durch Druckhebelmechanik, mit schwarzen Druckhebeln
Bild 3: Solide Aufnahme der auswechselbaren Nadel und Bleimine
Bild 4: 1/10 mm genaue Feineinstellung des Arbeitsbereiches über Metall-Mitteltriebschraube
Bild 5: Farblich abgestimmtes, transparentes Klapp-Etui mit beflockter Einlage
Artikel-Nr.:
     609-426119
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     426119
EAN/GTIN:
     4011123652201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel ecobra
schnellverstellzirkel

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie duo-Tec, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, orange

Schnellverstell-Zirkel über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, mit modischen Farbbeschichtungen, Zirkellänge 170 mm, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, Bleibüchse, im farblich passenden Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Schnellverstellzirkel
  • Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung
  • Zirkellänge 170 mm
  • Arbeitsbereich bis 350 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • Material Zink-Druckguss in hochwertiger Qualität
  • Farbe orange
  • farblich abgestimmtes, transparentes Klapp-Etui mit beflockter Einlage

1 + 2 Bildbeschreibung Feinmechanik
– Rapidität und Präzision durch Druckhebelmechanik
– Automatische, absolut spielfreie Fixierung der beiden Zirkelschenkel in jeder Winkelstellung
– Die Feineinstellung auf den 1/10 mm genau wird über die Mitteltriebschraube erzielt

3 Bildbeschreibung Hochwertige Materialien
– Zink-Druckguss in hochwertiger Qualität
– Modische Farbbeschichtungen
– Solide Aufnahme der auswechselbaren Nadel und Bleimine

4 Bildbeschreibung Präzisions Gewinde
– Genaue Feineinstellung des Arbeitsbereiches über Metall-Mitteltriebschraube
– Automatische Spindelfixierung

5 Bildbeschreibung Modisches Etui
– Farblich abgestimmtes, transparentes Klapp-Etui
– Beflockte Einlage

Weitere Suchbegriffe: Serie duo-Tec, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Schnellversteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,03*
€ 7,80*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 9,10*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,60*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.