Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Speedmaster ohne Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Speedmaster ohne Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 340 mm
Normalansicht - ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Speedmaster ohne Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 340 mm
Artikel-Nr.:
     609-42147
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     42147
EAN/GTIN:
     4011123050908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Verlängerungsstange Zirkel
schnellverstellzirkel ecobra
schnellverstellzirkel

ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Speedmaster ohne Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 340 mm

Schnellverstell-Zirkel Speedmaster in preisgünstiger, jedoch technisch anspruchsvoller Ausführung über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, 2 Kniegelenke, alle geeigneten Schreib- und Zeichengeräte können mit einem Zirkeladapter mit Ø 4 mm Zapfen verwendet werden, schrägverzahnter nachstellbarer Zirkelkopf, Zirkellänge 170 mm, Arbeitsbereich bis Ø 340 mm, mattvernickelt, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Messing

Artikeldetails:

  • Schnellverstell-Zirkel
  • Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung
  • Feineinstellung über Mitteltriebschraube
  • 2 Kniegelenke
  • Zirkellänge 170 mm
  • Arbeitsbereich bis Ø 340 mm
  • Bleibüchse
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Messing
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: Serie Speedmaster, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Messing-Zirkel, Messingzirkel, Schnellversteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 5,87*
ab € 12,11*
€ 17,80*
Lager 609
20
€ 4,95*
ab € 19,09*
€ 22,45*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
379200
ab € 3,71*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,60*
Zubehör
Ecobra
700501
€ 12,72*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
372302
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.