| |
|
| Artikel-Nr.: 609-380035 Herst.-Nr.: 380035 EAN/GTIN: 4011123623300 |
| |
|
| | |
| ECOBRA Präzisions-Kreisschneider / Stangenzirkel / Schneidezirkel, 2 Stangen je 33 cm lang, Arbeitsbereich bis Ø 1282 mm Präzisions-Kreisschneider / Stangenzirkel / Schneidezirkel aus Aluminium, 2-teilig, mit 2 Stangen je 33 cm lang, Teilung mit cm/mm- und Zoll/Inches-Teilungen (1/16“-Teilung) bis 30,8 cm/12,125 Inches bzw. mit Verlängerungsstange bis 64 cm/25,25 Inches, inkl. Kupplung, 2 Profil-Einsätze mit Bleimine und Spitznadel, Reißfedereinsatz, Schutzscheibe, Schneidenadel, Bleibüchse mit 2 Bleiminen und 1 Schulternadel, Arbeitsbereich bis Ø 618 mm, mit Verlängerungsstange bis Ø 1282 mm, in einseitig transparentem Kunststoff-Etui mit tiefgezogenem Unterteil. Die hochwertige Schneidenadel aus rostfreiem Stahl dient zur Verwendung anstelle der Bleimine. Ø 2 mm, Länge 20 mm. Sie ist aus hochwertigem Vollhartmetall CKi09 Feinstkorn, welches weniger zum Ausbrechen der Kanten und Spitzen neigt. Dadurch höhere Standzeit, sehr sauberer Schnitt und auch für maschinelles Schneiden einsetzbar. Zum Schneiden von Folie, Papier, Pappe, Karton u.v.m. geeignet. Mit einem Stangenzirkel ist es ein Leichtes, die Übertragung größerer Maße und das Anreißen großer Kreise umzusetzen. Artikeldetails: - Präzisions-Kreisschneider / Stangenzirkel / Schneidezirkel aus Aluminium
- 2-teilig, mit 2 Stangen je 33 cm lang
- Teilung mit cm/mm- und Zoll/Inches-Teilungen (1/16“-Teilung) bis 30,8 cm/12,125 Inches bzw. mit Verlängerungsstange bis 64 cm/25,25 Inches
- inkl. Kupplung, 2 Profil-Einsätze mit Bleimine und Spitznadel, Reißfedereinsatz, Schutzscheibe, Schneidenadel, Bleibüchse mit 2 Bleiminen und 1 Schulternadel
- Arbeitsbereich bis Ø 618 mm, mit Verlängerungsstange bis Ø 1282 mm
- in einseitig transparentem Kunststoff-Etui mit tiefgezogenem Unterteil
- Zum Schneiden von Folie, Papier, Pappe, Karton u.v.m. geeignet
Weitere Informationen: | | Hinweis: | Schneidet Kreise bis Ø 1282 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidezirkel, Präzisions-Kreisschneider, Schneidzirkel, Alu-Stangenzirkel, Stangen-Zirkel, Aluminium-Stangenzirkel, Aluminium-Stangen-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen |
| | |
| |