Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 320 mm, mit Adapter, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 320 mm, mit Adapter, hellblau
Normalansicht - Ecobra Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 320 mm, mit Adapter, hellblau
Artikel-Nr.:
     609-366111
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     366111
EAN/GTIN:
     4011123613509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzzirkel
ecobra einsatzzirkel
einsatzzirkel

Ecobra Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 320 mm, mit Adapter, hellblau

Einsatz-Zirkel mit nachstellbarer Zahngeradeführung, auswechselbarem Bleieinsatz, fest eingepresster Nadel, Zirkellänge 120 mm, Arbeitsbereich bis Ø 320 mm, silberfarben, Bleibüchse, Adapter, im farbigen Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Einsatz-Zirkel
  • mit nachstellbarer Zahngeradeführung
  • auswechselbarer Bleieinsatz und fest eingepresste Nadel
  • Zirkellänge 120 mm
  • Arbeitsbereich bis 320 mm Durchmesser
  • Material Zink-Druckguss
  • silberfarben, Farbvariante hellblau
  • mit Bleibüchse
  • mit Adapter
  • im farbigen Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: Serie Schule, Schulzirkel, Einsatzteilzirkel, Einsatz-Teilzirkel, Teilzirkel, Bleizirkel, Einsatz Teilzirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 3,62*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,10*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.