Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2975/6 BO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NIED Ankerschiene 2975/6BO 2975/6 BO
NIED Ankerschiene 2975/6BO 2975/6 BO
Artikel-Nr.:
     6013-95977716
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2975/6 BO
EAN/GTIN:
     4013339040308
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
6m profilschiene ungelocht

Ankerschiene 2975/6 BO

Anker-/Profilschiene Modell 2975, C-Profil mit schräg zulaufenden Seiten, ungelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x t : 15 x 1,5 mm B auf B1 : 34 auf 29 mm Schlitzweite : 16 mm Lieferlänge L : 6000 mm Werkstoff : Stahl, blank
Weitere Informationen:
Länge:
6000 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene niedax, Tragschiene, Reihenschiene, Wandregisterschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil, Montagewinkel, Montagesteg, Montageschiene, Montageprofil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 45,29004*
€ 54,56004*
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 45,10002*
€ 59,43*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,43*
€ 70,7217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,62*
€ 69,7578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,49004*
€ 66,03315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,45*
€ 64,7955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,92002*
€ 64,16482
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,10002*
€ 53,66902
pro Packung
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 7,51667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.