Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RL 110.300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne RL 110.300
Kabelrinne RL 110.300
Artikel-Nr.:
     6013-95966187
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RL 110.300
EAN/GTIN:
     4013339243600
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt

Kabelrinne RL 110.300

Kabelrinne nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 110... und anteilmäßigem Befestigungszubehör. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 110 x 300 mm Materialstärke t : 1 mm Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 32800 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
32800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 265,96002*
€ 320,14002*
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 263,87004*
€ 320,88003*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 320,88003*
€ 381,84724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 319,55004*
€ 380,26455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,53002*
€ 370,72072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,74002*
€ 356,69062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,87004*
€ 314,00535
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 87,95668* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.