Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennfunkenstrecke f.Ex-Bereich EXFS KU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6013-90457103
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     923019
EAN/GTIN:
     4013364033177
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
trennfunkenstrecke dehn
trennfunkenstrecke

Trennfunkenstrecke f.Ex-Bereich EXFS KU

Trennfunkenstrecken für den Ex-Bereich zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung. Zur sicheren Anwendung in Explosionsschutzzone 2 (Gase). ATEX-zertifizierte Trennfunkenstrecke für den Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 in bewährter Ausführung mit flexiblem Leiteranschluss.
Weitere Informationen:
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
2,5 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung:
300 V
Anschluss:
Flansch
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Werkstoff des Anschlusses:
Edelstahl (V2A)
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz-Schutzfunkenstrecke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
132
Frei Haus
ab € 304,90*
€ 304,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,23*
€ 326,93*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 286,08*
€ 331,16*
Frei Haus
ab € 286,53*
€ 331,16*
Frei Haus
ab € 283,91*
€ 331,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,16*
€ 394,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,10*
€ 390,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,64*
€ 369,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,08*
€ 340,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
923311
ab € 6,06*
Zubehör
Dehn
923314
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923318
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923322
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923326
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923330
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923333
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923336
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923339
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923342
ab € 6,02*
Zubehör
Dehn
923348
ab € 6,05*
Zubehör
Dehn
923356
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923362
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923211
ab € 3,13*
Zubehör
Dehn
923214
ab € 3,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.