Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennfunkenstrecke für Ex-Bereich mit 2 Anschlusskabel 25mm² L 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2KME5-923019
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     923019
EAN/GTIN:
     4013364033177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
trennfunkenstrecke dehn
trennfunkenstrecke
Trennfunkenstrecken für den Ex-Bereich zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung. Zur sicheren Anwendung in Explosionsschutzzone 2 (Gase). ATEX-zertifizierte Trennfunkenstrecke für den Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 in bewährter Ausführung mit flexiblem Leiteranschluss.
Weitere Informationen:
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50
Blitzstromtragfähigkeitsklasse:
N
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 Hz):
300
Bemessungs-Ansprechstoßspannung:
≤ 2,5
Betriebstemperaturbereich:
-20 °C ... +80 °C
Umgebungstemperaturbereich bei Einsatz im Ex-Bereich:
-20 °C ... +60 °C
Schutzart:
IP 67
ATEX-Zulassungen:
DEKRA 11ATEX0146 X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-15: Gase:
II 3 G Ex nC IIC T4 Gc
IECEx-Zulassungen:
IECEx DEK 11.0063X
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0:
Ex nC IIC T4 Gc
Gehäuselänge:
90
Gehäusedurchmesser:
63
Gehäusewerkstoff:
Zinkdruckguss, Kunststoff
Anschluss-Kabel:
NYY-J-1x25 mm2
Kabellänge:
2x ca. 1500
Erweiterte technische Daten::
--------------------
– Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
100
– Ansprechwechselspannung (50 Hz):
≤ 1,2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Energietechnik, Ex-Bereich, Trennfunkenstrecken
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
132
Frei Haus
ab € 304,90*
€ 304,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 280,30*
€ 328,71*
€ 195,00*
ab € 285,99*
€ 332,97*
Frei Haus
ab € 283,98*
€ 332,97*
Frei Haus
ab € 284,76*
€ 332,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,90*
€ 362,831
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
923311
ab € 6,02*
Zubehör
Dehn
923314
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923318
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923322
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923326
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923330
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923333
ab € 6,08*
Zubehör
Dehn
923336
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923339
ab € 6,08*
Zubehör
Dehn
923342
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923348
ab € 6,04*
Zubehör
Dehn
923356
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923362
ab € 6,07*
Zubehör
Dehn
923211
ab € 3,11*
Zubehör
Dehn
923214
ab € 3,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.