Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast zyl. LpH 5m Stahlmanschette ZLM 50/76 RSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6013-88709665
Hersteller:
     Tecpoles
Herst.-Nr.:
     36039421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast 5m
lichtmast

Lichtmast zyl. LpH 5m Stahlmanschette ZLM 50/76 RSM

Lichtmast zyl. LpH 5mStahlmanschetteGesamtlänge 5,8 m, Lichtpunkthöhe 5 m
Weitere Informationen:
Lichtpunkthöhe:
5 m
Gesamtlänge:
5,8 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 296,38*
€ 359,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 297,16*
€ 360,35*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,79*
€ 428,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,87*
€ 415,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,34*
€ 397,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,65*
€ 388,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,38*
€ 352,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.