Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast zyl. LpH 5m Z=76mm ET=0,8m ZLM 50/76


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6013-86010599
Hersteller:
     Tecpoles
Herst.-Nr.:
     36014973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast 5m
lichtmast
zylindrisch lichtmast

Lichtmast zyl. LpH 5m Z=76mm ET=0,8m ZLM 50/76

Durchmesser unteres Ende des Mastes: 114 mm (Angabe D2).
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
114 mm
Lichtpunkthöhe:
5 m
Gesamtlänge:
5,8 m
Mit Fußplatte:
nein
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,82*
€ 410,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,55*
€ 400,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,02*
€ 378,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.