Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RS 85.300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6013-75966969
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RS 85.300
EAN/GTIN:
     4013339235605
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt

Kabelrinne RS 85.300

Kabelrinne, schwer, nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 85... und anteilmäßigem Befestigungszubehör. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 85 x 300 mm Materialstärke t : 1,5 mm Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 25300 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25300 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 6013
1
€ 195,00*
€ 116,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
€ 116,13*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
€ 354,99*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,01*
€ 138,0519
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (€ 38,67* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.