Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannkabelrinne 110x600x6000mm WKSG 160 FT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Weitspannkabelrinne gelocht, Boden gesickt 110x600x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Weitspannkabelrinne gelocht, Boden gesickt 110x600x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Weitspannkabelrinne gelocht, Boden gesickt 110x600x6000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     6013-55964174
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6098157
EAN/GTIN:
     4012196033973
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitspannkabelrinne

Weitspannkabelrinne 110x600x6000mm WKSG 160 FT

Weitspannkaberinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
6000 mm
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
61400 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
6
€ 195,00*
ab € 111,05667*
€ 132,08667*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 111,76*
€ 132,18*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 132,08667*
€ 157,18314
pro Meter
ab 12 Meter
€ 130,74667*
€ 155,58854
pro Meter
ab 30 Meter
€ 120,05667*
€ 142,86744
pro Meter
ab 60 Meter
€ 115,37667*
€ 137,29824
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 111,05667*
€ 132,15744
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 792,52002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6098360
€ 502,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6227616
€ 408,51003*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6091180
€ 17,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070334
€ 9,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062331
€ 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.