Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2917/4 GO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NIED Ankerschiene 2917/4 GO
NIED Ankerschiene 2917/4 GO
Artikel-Nr.:
     6013-45977990
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2917/4 GO
EAN/GTIN:
     4013339029600
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
niedax profilschiene 4meter

Ankerschiene 2917/4 GO

Anker-/Profilschiene Modell 2917, C-Profil, ungelocht. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 28 x 2 mm Schlitzweite : 12 mm Lieferlänge L : 4000 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
12 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene niedax, Tragschiene, Reihenschiene, Wandregisterschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil, Montagewinkel, Montagesteg, Montageschiene, Montageprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 52,12*
€ 62,03*
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 52,02*
€ 67,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 56,9204*
€ 73,7204*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,32*
€ 80,1108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,85*
€ 79,5515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,61*
€ 75,6959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,92*
€ 73,6848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,02*
€ 61,9038
pro Packung
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 13,005* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.