Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gerätekanal DAU 170-78/3 N


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Alu-Gerätekanal DAU 170-78/3 N
Artikel-Nr.:
     6013-40759915
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DAU 170-78/3 N
EAN/GTIN:
     4013339350964
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal niedax
brüstungskanal

Alu-Gerätekanal DAU 170-78/3 N

Doppelzügiges Gerätekanalunterteil, mit zwei mittels Trennprofil mit Kabeldurchführöffnungen getrennten, unterschiedlich großen Leitungszügen, mit einem durchlaufenden Aufnahmeprofil im oberen und unteren Leitungszug für die Einbeziehung in den Potentialausgleich mittels Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, durchlaufende Kerben als Bohrhilfe im Kanalrücken zur Montage auf Wand oder /-konsole, formschlüssige Verbindung an den Kanalstoßstellen mit Kupplungsstiften GKGS 4, Gerätemontage im Leitungszug mit einrastbarer Gerätedose, für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen und 60 mm Befestigungsspur, Geräteeinbau ohne Lochblenden, einschließlich jeweils 4 Kabelhalteklammern GKF.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
80 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
38 mm
Symmetrisch:
nein
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 143,30334*
€ 173,29334*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 142,83*
€ 173,50*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 173,29334*
€ 206,21907
pro Meter
ab 4 Meter
€ 172,41334*
€ 205,17187
pro Meter
ab 10 Meter
€ 168,01334*
€ 199,93587
pro Meter
ab 20 Meter
€ 161,15334*
€ 191,77247
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 143,30334*
€ 170,53097
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 519,88002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.