Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil 43,5x29,5x3000mm U 4530/3000 FL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-Profil 43,5x29,5x3000mm U 4530/3000 FL
U-Profil 43,5x29,5x3000mm U 4530/3000 FL
Artikel-Nr.:
     6013-20969044
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     U 4530/3000 FL
EAN/GTIN:
     4013339165339
Suchbegriffe:
Profilschiene
U-Profilschiene
profilschiene gelocht 3m
profilschiene gelocht

U-Profil 43,5x29,5x3000mm U 4530/3000 FL

Profil U 4530, dreiseitig durchgehend gelocht, zur Herstellung von Hängestielen und Tragkonstruktionen mit Systembauteilen. Abmessungen (ca. Maße) U-Profil : 43,5 x 29,5 x 29,5 mm Profilstärke t : 2 mm dreiseitige Profillochung, einreihig : 11 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Länge L : 3000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
45 mm
Schlitzbreite:
30 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 30,93*
€ 41,11002*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,07001*
€ 41,23002*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 43,78002*
€ 56,95002*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 95,78001*
€ 119,57001*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,11002*
€ 48,92092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,58001*
€ 48,29021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,69001*
€ 46,04111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,19001*
€ 44,25611
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,59002*
€ 42,35212
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 10,31* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.