Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigetrasse STIC 86/1106


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steigetrasse STIC 86/1106
Steigetrasse STIC 86/1106
Artikel-Nr.:
     6013-20957949
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     STIC 86/1106
EAN/GTIN:
     4013339324002
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Steigetrasse STIC 86/1106

Steigetrasse nach DIN EN 61537, schwere Ausführung, bestehend aus warmgewalzten durchgehend perforierten Profilen I 80 nach DIN 1025 und einschraubbaren C-Profil Sprossen 2986 mit 18 mm Schlitzweite, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die durchgehende Perforation der Seitenholme ermöglicht den Einbau zusätzlicher Sprossen, beispielsweise wechselseitig, für beidseitige Belegung.
Weitere Informationen:
Steigetrassenhöhe:
80 mm
Steigetrassenbreite:
1180 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
63568 mm²
Seitenlochung:
ja
Sprossenabstand:
600 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung der Seitenwand:
I-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.927,42002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 321,23667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.111,50002*
€ 2.512,68502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.080,48002*
€ 2.475,77122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.987,43004*
€ 2.365,04175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.956,41004*
€ 2.328,12795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.927,42002*
€ 2.293,62982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.